Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ZURN P6000-ER15 kalvokäyttö kalvopakkauksen kanssa AD7YEH 4HCW2

ZURN P6000-ER15 Kalvon käyttö kalvosarjan kanssa

Varastossa
Tuote: AD7YEH Malli: P6000-ER15Ristiviite: 4HCW2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€12.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPallea
Sopii tuotemerkkiinZurn
Käytettävissä Grainger-tuotenumeron kanssa3KLF4, 3KLF2
Käytettäväksi valmistajan kanssa. MallinumeroZ6000-WS1-YB-YC, Z6000-YB-YC
TyyppiHuuhteluventtiili

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.027
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8481909085
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ZURN P6000-ER15 Kalvon käyttö kalvosarjan kanssa
€12.51 / yksikkö