Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ZURN P6000-B-HP -pölynimurikorjaussarjan wc-yläosa | AF8EPR 25CH47

ZURN P6000-B-HP pölynimurikorjaussarja WC-kansi

Varastossa
Tuote: AF8EPR Malli: P6000-B-HPRistiviite: 25CH47

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyhjiörikkurin korjaussarja
käännynnäisiäManuaalinen automaattiseen
Valaisimen tyyppiWC
Asennusasentoylin
Painealue25 - 80 psi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)1.78
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7419910010

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
ZURN JP1996-SF-VB-RK Korjaussarja-imurikotelo | AE6QTK 5UNT7 JP1996-SF-VB-RK€78.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ZURN P6000-B-HP pölynimurikorjaussarja WC-kansi
€6.52 / yksikkö