Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ZURN JP1996-SF-VB-RK Korjaussarja-imurikotelo | AE6QTK 5UNT7

ZURN JP1996-SF-VB-RK korjaussarja tyhjiön katkaisija

Varastossa
Tuote: AE6QTK Malli: JP1996-SF-VB-RKRistiviite: 5UNT7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€78.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyhjiörikkurin korjaussarja
Yhteyskierteitetyt
Sopii tuotemerkkiinZurn
Käytettäväksi valmistajan kanssa. MallinumeroZ1996-SF
MateriaaliMuovi, kumi, ruostumaton

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1035
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi8481905000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
ZURN P6000-B-HP -pölynimurikorjaussarjan wc-yläosa | AF8EPR 25CH47 P6000-B-HP€6.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ZURN JP1996-SF-VB-RK korjaussarja tyhjiön katkaisija
€78.00 / yksikkö