Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ZURN P1900-23-Alum muovinen tyhjennyskauha 6 tuuman pituus | AB6URK 22F403

ZURN P1900-23-Aluna muovinen tyhjennysastia, pituus 6 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB6URK Malli: P1900-23-AlumRistiviite: 22F403

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€276.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyhjennä kauha
Väri / viimeistelyHopea
YhteysPudota sisään
Korkeus6.5 "
Pituus6"
MateriaaliValurauta
Kokonaisdia.8.125 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9225
Laivan korkeus (cm)14.73
Laivan pituus (cm)22.35
Laivan leveys (cm)22.61
HS-koodi7616995090
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ZURN P1900-23-Aluna muovinen tyhjennysastia, pituus 6 tuumaa
€276.26 / yksikkö