Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ZURN P1203-FINISHTRIM korkkimutterit ja aluslaatat 1wxd4 1wxd5 - 4 kpl pakkaus | AE7CTR 5WYG9

ZURN P1203-FINISHTRIM Kansimutterit ja aluslevyt malleille 1 l x 4 1 l x 5 - 4 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AE7CTR Malli: P1203-FINISHTRIMRistiviite: 5WYG9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€88.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorkkimutterit ja aluslaatat
Sopii tuotemerkkiinZurn
MateriaaliAlumiini ja kuitu
Kierteen koko5 / 8 "
TyyppiKaappiteline

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.126
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi7616107030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliHinta
ZURN Z5610-NUT-EXT-KIT Korkimutterit ja aluslaatta | CF2NHJ 48TE77 Z5610-MUTTERI-EXT-KITMessinki, sinkki€31.74

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ZURN P1203-FINISHTRIM Kansimutterit ja aluslevyt malleille 1 l x 4 1 l x 5 - 4 kpl pakkaus
€88.20 / yksikkö