ZURN P1000AXL-125C Paineenalennusventtiili asetettu 125 PSI:lle | CV8NLJ

ZURN P1000AXL-125C Paineenalennusventtiili asetettu 125 PSI:iin

Varastossa
Tuote: CV8NLJ Malli: P1000AXL-125C

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€27.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaineenrajoitusventtiili

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.243
Laivan korkeus (cm)38.1
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)50.8

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
ZURN P1000AXL-30C Paineenalennusventtiili asetettu 30 PSI:iin | CV8NLK P1000AXL-30C€27.12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ZURN P1000AXL-125C Paineenalennusventtiili asetettu 125 PSI:iin
€27.12 / yksikkö