Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MEGGER TTR20-1 Muuntajan kierroslukutesteri | AC9KEB 3GZX6

MEGGER TTR20-1 muuntaja kääntää suhteiden testaaja

Varastossa
Tuote: AC9KEB Malli: TTR20-1Ristiviite: 3GZX6

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4,875.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMuuntajan kierroslukutesteri
tarkkuus+/- 0.1--0.25% vaihteluväli
Automaattinen virrankatkaisuKyllä
Kalibrointitaajuus55 Hz
näyttönestekidenäyttö
Käyttölämpötila alue-5 - 130 astetta F
VirtalähdeAA Battery

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.56
Laivan korkeus (cm)14.48
Laivan pituus (cm)26.92
Laivan leveys (cm)21.34
HS-koodi9030330040
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ympäristön kosteusalue (0-90%)
    • Viritysvirta-alue (0-100 mA)
    • Viritysjännitealue (automaattinen, 8 V AC jakelu- tai tehomuuntajille ja potentiaalimuuntajille, 0.5, 1.5 tai 8 V AC virtamuuntajille)
    • Muuntajan napaisuus (normaali tai käänteinen)
    • Kääntösuhde-alue (0.8 - 10,000)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MEGGER TTR20-1 muuntaja kääntää suhteiden testaaja
€4,875.94 / yksikkö