Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ZURN HYD-RK-Z1305-15 Seinähydrantin korjaussarja tuotenumerolla Z1305 | AB7ZYY 24X179

ZURN HYD-RK-Z1305-15 seinäpostin korjaussarja, valmistajanro Z1305

Varastossa
Tuote: AB7ZYY Malli: HYD-RK-Z1305-15Ristiviite: 24X179

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€339.03 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSeinähydrantin korjaussarja
Yhteys3 / 4 "
Suorittaa loppuunMylly
Sopii tuotemerkkiinZurn
Käytettäväksi valmistajan kanssa. MallinumeroZ1305
Kahvan tyyppiavain
MateriaaliMuovi, kumi, pronssi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6075
Laivan korkeus (cm)16.26
Laivan pituus (cm)17.02
Laivan leveys (cm)18.03
HS-koodi8481905000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteysKäytettäväksi valmistajan kanssa. MallinumeroKahvan tyyppiMateriaaliHinta
ZURN HYD-RK-Z1300-10 Seinähydrantin korjaussarja tuotenumerolla Z1300 | AB7ZYX 24X178 HYD-RK-Z1300-103 / 4 "Z1300, Z1310avainMuovi, kumi, pronssi€444.90
ZURN HYD-RK-1320-C / 21-C -seinähydrantin korjaussarja | AD4GNJ 41J493 HYD-RK-1320-C / 21-C-Z1320, Z1321manuaalinenMessinki, kumi, sinkki€89.68
ZURN HYD-RK-Z1345 -korjaussarja, kumi | AF9AHK 29RP78 HYD-RK-Z13451/2 "MNPTZ1345-Sinkki, messinki, kumi€35.46
ZURN HYD-RK-Z1348 -korjaussarja, kumi | AF9AHL 29RP79 HYD-RK-Z13481/2 "MNPTZ1348-Sinkki, messinki, kumi€49.14
ZURN HYD-RK-Z1350 -korjaussarja, kumi | AF9AHM 29RP80 HYD-RK-Z13501/2 "MNPTZ1350-Teflon, kumi€118.85
ZURN HYD-RK-Z1365-90 Korjaussarja kumi | AF9AHN 29RP81 HYD-RK-Z1365-901/2 "MNPTZ1365-Sinkki, messinki, kumi€464.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ZURN HYD-RK-Z1305-15 seinäpostin korjaussarja, valmistajanro Z1305
€339.03 / yksikkö