Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ZURN G67851 hanhenkaulan nokka 7 7/8 tuumaa | AD8EWP 4JPA8

ZURN G67851 Hanhenkaula-suutin 7 7/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD8EWP Malli: G67851Ristiviite: 4JPA8

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€35.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHanankaulan kaula
Yhteys3 / 4-27 urosliittimet
Sopii tuotemerkkiinZurn
Käytettävissä Grainger-tuotenumeron kanssa41J523, 41J524,30PT27, 41J526, 41J525
Käytettäväksi valmistajan kanssa. MallinumeroZ6915-XL, Z6920-XL, Z6913-XL
MateriaaliMessinki
Koko7-7/8" x 3-1/2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)19.05
Laivan leveys (cm)20.83
HS-koodi8481901000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
ZURN G67852 hanhenkaulaputki 9 3/8 tuumaa | AD8EWQ 4JPA9 G678529-3/8" x 5-3/8"€29.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ZURN G67851 Hanhenkaula-suutin 7 7/8 tuumaa
€35.79 / yksikkö