Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ZURN G65333 Peitelevy 4 tuuman kromattu | AC9VEF 3KJW2

ZURN G65333 kansilevy 4 tuumaa kromattu

Varastossa
Tuote: AC9VEF Malli: G65333Ristiviite: 3KJW2

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€90.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYhden altaan peitelevy
Suorittaa loppuunkromi
Sopii tuotemerkkiinZurn
Käytettävissä Grainger-tuotenumeron kanssa4JPC8
Käytettäväksi valmistajan kanssa. MallinumeroZ86100-XL
Materiaalisinkki
Koko1-1/2" x 6-1/2" x 2-3/4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.405
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi7907001000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ZURN G65333 kansilevy 4 tuumaa kromattu
€90.59 / yksikkö