Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ZURN CO2450-PV4 Lattianpuhdistuksen säädettävä putken halkaisija 4 tuumaa | AE2ATL 4WDL9

ZURN CO2450-PV4 lattianpuhdistus, säädettävä putken halkaisija 4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE2ATL Malli: CO2450-PV4Ristiviite: 4WDL9

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€122.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLattian puhdistus
Väri / viimeistelyNikkeli
Yhteyskierteitetyt
Korkeus3 5 / 16 "
MateriaaliPVC
Putki Dia.4"
TyyppiSäädettävä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.341
Laivan korkeus (cm)15.75
Laivan pituus (cm)17.27
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi7308909590
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kansi (5-3 / 16)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteysKorkeusPutki Dia.Hinta
ZURN CO2450-PV2 Lattianpuhdistuksen säädettävä putken halkaisija 2 tuumaa | AE2ATJ 4WDL7 CO2450-PV2Ei-napa1.875 "2"€119.36
ZURN CO2450-PV3 Lattianpuhdistuksen säädettävä putken halkaisija 3 tuumaa | AE2ATK 4WDL8 CO2450-PV3kierteitetyt3 5 / 16 "3"€122.86

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ZURN CO2450-PV4 lattianpuhdistus, säädettävä putken halkaisija 4 tuumaa
€122.77 / yksikkö