Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ZURN CO2450-PV3 Lattianpuhdistuksen säädettävä putken halkaisija 3 tuumaa | AE2ATK 4WDL8

ZURN CO2450-PV3 lattianpuhdistus, säädettävä putken halkaisija 3 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE2ATK Malli: CO2450-PV3Ristiviite: 4WDL8

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€36.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLattian puhdistus
Väri / viimeistelyNikkeli
Yhteyskierteitetyt
Korkeus3 5 / 16 "
MateriaaliPVC
Putki Dia.3"
TyyppiSäädettävä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.25
Laivan korkeus (cm)16.51
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)18.03
HS-koodi7308909590
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kansi (5-3 / 16)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteysKorkeusPutki Dia.Hinta
ZURN CO2450-PV2 Lattianpuhdistuksen säädettävä putken halkaisija 2 tuumaa | AE2ATJ 4WDL7 CO2450-PV2Ei-napa1.875 "2"€36.99
ZURN CO2450-PV4 Lattianpuhdistuksen säädettävä putken halkaisija 4 tuumaa | AE2ATL 4WDL9 CO2450-PV4kierteitetyt3 5 / 16 "4"€36.99

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ZURN CO2450-PV3 lattianpuhdistus, säädettävä putken halkaisija 3 tuumaa
€36.99 / yksikkö