ZURN 59454002 Hakemisto | AD4GMA 41J458

ZURN 59454002 indeksi

Tuote: AD4GMA Malli: 59454002Ristiviite: 41J458

Hanki se saattaa 7, tiistai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKylmä väri-indeksi
Suorittaa loppuunkromi
Sopii tuotemerkkiinZurn
Käytettävissä Grainger-tuotenumeron kanssa41J488
Käytettäväksi valmistajan kanssa. MallinumeroZ7100, Z7120, Z7200, Z7220
MateriaaliMuovi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8481801050
AlkuperämaaTH

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
ZURN 59454001 Hakemisto | AD4GMC 41J461 59454001Kuuma värikoodattu indeksi-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ZURN 59454002 indeksi