Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ZSI-FOSTER UB2-1/2PA Pehmustettu U-pultti, kierrekoko 1/2-13, 3-29/32 tuuman koko | AD8VNW 4MWG3

ZSI-FOSTER UB2-1/2PA pehmustettu U-pultti, kierrekoko 1/2-13, 3-29/32 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD8VNW Malli: UB2-1/2PARistiviite: 4MWG3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€23.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräU-pultti
Suorittaa loppuunSähkösinkitty
Putken koko2.5 "
Sisäpituus3 29 / 32 "
Sisäleveys3.375 "
MateriaaliTeräs
Kokonaispituus4.437 "
Putken koko2-1 / 2 "
thread Pituus1 13 / 32 "
Kierteen koko1 / 2-13
Tyyppipehmustetut

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.342
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)13.21
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi7326908530
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Tyynyn suunnittelu tarjoaa täydellisen kuormituksen jakautumisen

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ZSI-FOSTER UB2-1/2PA pehmustettu U-pultti, kierrekoko 1/2-13, 3-29/32 tuumaa
€23.38 / yksikkö