Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ZSI-FOSTER QC18 Quick Clip | AD8VMH 4MWC4

ZSI-FOSTER QC18 Quick Clip

Varastossa
Tuote: AD8VMH Malli: QC18Ristiviite: 4MWC4

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLeikata
Korkeus1.875 "
Pituus1.625 "
MateriaaliPolyamidi
Max. Ladata75 lb
Metalli havaittavissaEi
Vavan koko3/8
Kierteen koko3 / 8 "
Putken koko1-1 / 8 "
TyyppiTanko asennettu
Leveys1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaGB

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Tankoon kiinnitettävä pikakiinnitin putkelle, putkelle tai letkulle.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPutken kokoHinta
ZSI-FOSTER QC16 Quick Clip | AD8VME 4MWC1 QC161.625 "1"€7.65
ZSI-FOSTER QC24 Quick Clip | AD8VMF 4MWC2 QC242.375 "1-1 / 2 "€8.73
ZSI-FOSTER QC20 Quick Clip | AD8VMG 4MWC3 QC202.125 "1-1 / 4 "€7.01
ZSI-FOSTER QC22 Quick Clip | AD8VMJ 4MWC5 QC222 15 / 64 "1-3 / 8 "€8.02
ZSI-FOSTER QC26 Quick Clip | AD8VMK 4MWC6 QC262 9 / 16 "1-5 / 8 "€9.27
ZSI-FOSTER QC32 Quick Clip | AD8VML 4MWC7 QC322.75 "2"€10.74
ZSI-FOSTER QC34 Quick Clip | AD8VMM 4MWC8 QC342 15 / 64 "2-1 / 8 "€10.11

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ZSI-FOSTER QC18 Quick Clip
€6.34 / yksikkö