Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ZSI-FOSTER H4016S-SS puristinkokoonpano, 1 tuuman putki, ruostumaton teräs | AB6VDD 22JE90

ZSI-FOSTER H4016S-SS puristinkokoonpano, 1 tuuman putki, ruostumaton teräs

Varastossa
Tuote: AB6VDD Malli: H4016S-SSRistiviite: 22JE90

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€95.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiinnitin
Pultin koko3/8-16 x 2-1/4"
Korkeus2.5 "
Pituus3 11 / 32 "
MateriaaliRuostumaton teräs
Metalli havaittavissaKyllä
Kierteen koko3 / 8 "
Putken koko1"
TyyppiRaskas
Leveys1.187 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.36
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)8.38
Laivan leveys (cm)3.05
HS-koodi7326908530
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Putkien, putkien, letkujen ja sähkökaapeleiden kiinnitys - Kaikki sovellukset

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräKokoPutken kokoHinta
ZSI-FOSTER H10137S-SS putki, 8 tuuman koko, ruostumaton teräs | CF3VPZ H10137S-SSPutki8-€2,642.75
ZSI-FOSTER H11170S-SS Letkukiskon kiinnitys, 1/4 tuuman koko | CF3VQB H11170S-SSPutki-10 "€4,256.47
ZSI-FOSTER H3004S-SS putkikiskoteline, 4 tuuman koko, ruostumaton teräs | CF3VQQ H3004S-SSPutki-1 / 4 "€62.91
ZSI-FOSTER H3006S-SS Putki, 3/8 tuuman koko, ruostumaton teräs | CF3VRE H3006S-SSPutki-3 / 8 "€62.91
ZSI-FOSTER H3008S-SS putkikiskoteline, 2-3/4 tuuman koko, alumiinia | CF3VTH H3008S-SSPutki-1 / 2 "€62.91
ZSI-FOSTER H3009S-SS Pipe Rail Mount, 3/4 tuuman koko, ruostumaton teräs | CF3VTX H3009S-SSPutki3 / 4 "-€62.91
ZSI-FOSTER H3010S-SS putki, 5/8 tuuman putken koko, ruostumaton teräs | CF3VUL H3010S-SSPutki-5 / 8 "€62.91

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ZSI-FOSTER H4016S-SS puristinkokoonpano, 1 tuuman putki, ruostumaton teräs
€95.96 / yksikkö