Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FLEXITALLIC CG spiraalihaavan metallitiiviste 3 SS OutsideDia_ 316-5 / 3 | AC8MQL 7R38

FLEXITALLIC CG kierre metallitiiviste 3" 316 SS OutsideDia_ 5-3/8"

Varastossa
Tuote: AC7MQL Malli: CGRistiviite: 38R323
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
€11.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSpiraalihaavan metallitiiviste
VäriVihreä nauha, harmaa raita
Sisällä Dia.4"
Materiaali316SS ja joustava grafiitti
Metalli havaittavissaKyllä
Dia ulkopuolella.5.375 "
Putken koko3"
Temp. alue-150 - 842 astetta
Paksuus11 / 64 "
TyyppiANSI-luokan 150 lb. Laippa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi8484100000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSisällä Dia.MateriaaliDia ulkopuolella.Putken kokoTemp. alueTyyppiHinta
FLEXITALLIC CGI Spiral Wound Metallitiiviste 1/2 "304 SS OD 1-7/8" | AC7MNF 38R271 CGIKeltainen nauha, harmaa raita9 / 16 "304SS ja joustava grafiitti1.875 "1 / 2 "-320 - 842 astettaANSI-luokan 150 lb. Laippa€6.83
FLEXITALLIC CGI Spiral Wound Metallitiiviste 3/4 "304 SS OD 2-1/4" | AC7MNG 38R272 CGIKeltainen nauha, harmaa raita13 / 16 "304SS ja joustava grafiitti2.25 "3 / 4 "-320 - 842 astettaANSI-luokan 150 lb. Laippa€7.27
FLEXITALLIC CGI Spiral Wound Metal Gasket 1 "304 SS OutsideDia_ 2-5/8" | AC7MNH 38R273 CGIKeltainen nauha, harmaa raita1-1 / 16 "304SS ja joustava grafiitti2.625 "1"-320 - 842 astettaANSI-luokan 150 lb. Laippa€7.77
FLEXITALLIC CGI kierrehaavan metallitiiviste 1-1/4In 304 SS OD 3 "| AC7MNJ 38R274 CGIKeltainen nauha, harmaa raita1.5 "304SS ja joustava grafiitti3"1.25 "-320 - 842 astettaANSI-luokan 150 lb. Laippa€9.28
FLEXITALLIC CGI Spiral Wound Metal Gasket 1-1/2 "304 SS OD 3-3/8" | AC7MNK 38R275 CGIKeltainen nauha, harmaa raita1.75 "304SS ja joustava grafiitti3.375 "1.5 "-320 - 842 astettaANSI-luokan 150 lb. Laippa€10.19
FLEXITALLIC CGI Spiral Wound Metal Gasket 2 "304 SS OutsideDia_ 4-1/8" | AC7MNL 38R276 CGIKeltainen nauha, harmaa raita2.187 "304SS ja joustava grafiitti4.125 "2"-320 - 842 astettaANSI-luokan 150 lb. Laippa€14.27
FLEXITALLIC CGI Spiral Wound Metal Gasket 2-1/2 "304 SS OD 4-7/8" | AC7MNM 38R277 CGIKeltainen nauha, harmaa raita2.625 "304SS ja joustava grafiitti4.875 "2.5 "-320 - 842 astettaANSI-luokan 150 lb. Laippa€18.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FLEXITALLIC CG kierre metallitiiviste 3" 316 SS OutsideDia_ 5-3/8"
€11.18 / yksikkö