ZOELLER 900-0002 Öljypumppujärjestelmä 3/10 hv pystykytkin | AE9FVK 6JGW5

ZOELLER 900-0002 Simp Pump System 3/10hp pystykytkin

Varastossa
Tuote: AE9FVK Malli: 900-0002Ristiviite: 6JGW5

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€727.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräÖljypumppujärjestelmä
Ampeeria9.7
Altaan kapasiteetti22 gal.
Altaan korkeus22 "
Altaan materiaalipolypropeeni
Johdon pituus9ft.
Peiteainepolyeteeni
GPM vettä @ 10 Ft. pää34
GPM vettä @ 15 Ft. pää19
GPM vettä @ 5 Ft. pää43
HP3/10
Hz60
Tuloaukko4"
Maks. Dia. Kiinteät aineet1 / 2 "
Maks. Nestemäinen lämpötila130-astetta F
Maks. Lämpötila130-astetta F
Suurin pää19 ft.
Moottorin kierrosluku1550
pistorasia1.5
Vaihe1
RPM1550
VaihtaaPystysuora
TyyppiArvosanan alapuolella
Tuuli2
Jännite115
Takuu1 v.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 15.2145
Laivan korkeus (cm)78.74
Laivan pituus (cm)55.88
Laivan leveys (cm)55.88
HS-koodi8413810030
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Altaan Dia. (18 ")

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ZOELLER 900-0002 Simp Pump System 3/10hp pystykytkin
€727.69 / yksikkö