Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ZOELLER 10-2616 Automaattinen valintakaapeli 50 jalkaa | AA4MCW 12U357

ZOELLER 10-2616 Automaattinen numeronvalintakaapeli 50 jalkaa

Varastossa
Tuote: AA4MCW Malli: 10-2616Ristiviite: 12U357

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€737.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAutomaattinen soitin
Akun varmuuskopiointiKyllä
Johdon pituus8ft.
Johdon koko16 mittari
ToimintoIlmoita uhkaavista olosuhteista
Korkeus4"
Pituus6"
MateriaaliMuovi
Virtajohdon pituus8ft.
VaihtaaKyllä
Jännite120 VAC
Leveys6"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.81
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)19.3
Laivan leveys (cm)19.56
HS-koodi8537106000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Hälytyksen kesto (16 sekuntia)
    • Hälytyslähtö (PBX tai tavallinen puhelinjärjestelmä)
    • Varakapasiteetti (Kyllä)
    • Ominaisuudet: Tallentaa enintään 4 puhelinnumeroa, hetkellinen tai jatkuva kuivakontaktin aktivointi, jopa 16 sekunnin nauhoitettu viesti, ylikuormitussuoja, 10 yritystä jokaiselle puhelinnumerolle

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ZOELLER 10-2616 Automaattinen numeronvalintakaapeli 50 jalkaa
€737.96 / yksikkö