Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700068-0602 Liitin Low Lead Brass Compression x Uros 3/8 tuumaa x 1/8 tuumaa | AG6TGG 46M553

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700068-0602 Liitin, matala lyijyinen messinkipuristus x uros 3/8 tuumaa x 1/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG6TGG Malli: 700068-0602Ristiviite: 46M553

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräurosliitin
PerusmateriaaliMetalli
Rungon materiaaliMatala lyijy messinki
Pakkauskierteen koko9 / 16-24
Yhteyden tyyppiPakkaus x MNPT
Kuusiokoko9 / 16 "
Max. Paine200 psi
Putken koko1 / 8 "
Temp. alue-65 - 250 astetta F
Putken koko3 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.02
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi7412200000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPakkauskierteen kokoKuusiokokoMax. PainePutken kokoPutken kokoHinta
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700068-1008 Liitin Low Lead Messinki Puristus x Uros 5/8 tuumaa x 1/2 tuumaa | AG6TGA 46M547 700068-100813 / 16-1813 / 16 "150 psi1 / 2 "5 / 8 "€13.72
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700068-0808 Liitin Low Lead Brass Compression x Uros 1/2in | AG6TGB 46M548 700068-080811 / 16-2013 / 16 "200 psi1 / 2 "1 / 2 "€19.06
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700068-0806 Liitin Low Lead Messinki Puristus x Uros 1/2 tuumaa x 3/8 tuumaa | AG6TGC 46M549 700068-080611 / 16-2011 / 16 "200 psi3 / 8 "1 / 2 "€9.53
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700068-0608 Liitin Low Lead Messinki Puristus x Uros 3/8 tuumaa x 1/2 tuumaa | AG6TGD 46M550 700068-06089 / 16-2413 / 16 "200 psi1 / 2 "3 / 8 "€11.09
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700068-0606 Liitin Low Lead Brass Compression x Uros 3/8in | AG6TGE 46M551 700068-06069 / 16-2411 / 16 "200 psi3 / 8 "3 / 8 "€7.68
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700068-0604 Liitin Low Lead Messinki Puristus x Uros 3/8 tuumaa x 1/4 tuumaa | AG6TGF 46M552 700068-06049 / 16-249 / 16 "200 psi1 / 4 "3 / 8 "€7.89
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700068-0504 Liitin Low Lead Messinki Puristus x Uros 5/16 tuumaa x 1/4 tuumaa | AG6TGH 46M554 700068-05041 / 2-249 / 16 "300 psi1 / 4 "5 / 16 "€7.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700068-0602 Liitin, matala lyijyinen messinkipuristus x uros 3/8 tuumaa x 1/8 tuumaa
€6.39 / yksikkö