Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ZING 7230 Synteettinen kuitupeitto ja -huopa | AA4JCP 12N816

ZING 7230 sammutuspeite ja synteettinen kuitupakkaus

Varastossa
Tuote: AA4JCP Malli: 7230Ristiviite: 12N816

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€157.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPalopeitto ja kangas
Peiton väriValkoinen
Peiton pituus96 "
Peiton leveys60 "
Kotelon väripunainen
Asia Koko23 "H x 22" V x 6 "D

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.71
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)52.07
Laivan leveys (cm)41.91
HS-koodi6301400020
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Peitemateriaali (synteettikuitu)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ZING 7230 sammutuspeite ja synteettinen kuitupakkaus
€157.78 / yksikkö