Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ZING 7102 Merkitty lukitus Hasp Snap-on 6 -lukko | AA4BTC 12E742

ZING 7102 Merkitty lukitus Hasp Snap-on 6 -lukko

Varastossa
Tuote: AA4BTC Malli: 7102Ristiviite: 12E742
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
€23.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMerkitty lukitussuoja
Suljettu kannenreiän koko1"
Väripunainen
Hasp-tyylinapsauttaa
Pituus7"
Materiaalikierrätysmuovin
Maks. Riippulukoiden lukumäärä6
Riippulukko Max. Dia.3 / 8 "
Leveys3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)0.25
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)7.87
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ZING 7102 Merkitty lukitus Hasp Snap-on 6 -lukko
€23.98 / yksikkö