Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ZING 7012 -tarkastuskilpi 5-3 / 4 x 3 tuumaa valkoinen - 10 kpl pakkaus | AF6DNB 9XV10

ZING 7012 Turvatarkastuslappu 5-3/4 x 3 tuumaa valkoinen - 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AF6DNB Malli: 7012Ristiviite: 9XV10
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
€43.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTurvatarkastuskilpi
Korkeus5.75 "
Reiän koko1 / 2 "
Selite / taustaväriValkoinen
Materiaalikierrätysmuovin
Leveys3"
Kestää vetovoimaa50 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.16
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)8.13
HS-koodi4911998000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSelite / taustaväriHinta
ZING 7014 -tarkastuskilpi 5-3 / 4 x 3 tuumaa - 10 kpl pakkaus | AF6DMK 9XUJ9 7014Vihreä / valkoinen€42.07

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ZING 7012 Turvatarkastuslappu 5-3/4 x 3 tuumaa valkoinen - 10 kpl pakkaus
€43.93 / yksikkö