Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ZING 6064 Seinäkytkimen lukitus Punainen 3/8 tuuman halkaisija | AC6TRG 36D369

ZING 6064 Seinäkytkin Lukitus punainen 3/8 tuuman halkaisija

Varastossa
Tuote: AC6TRG Malli: 6064Ristiviite: 36D369

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€13.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSeinäkytkimen lukitus
Väripunainen
hyödytVakiokytkimet seinälle
Korkeus1.5 "
Pituus3.5 "
MateriaaliMuovi
Maks. Riippulukoiden lukumäärä1
Ulkomitat1-1 / 2 "K x 3-1 / 2" P x 1/4 "L
Riippulukko Max. Dia.3 / 8 "
Leveys1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0023
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)9.14
Laivan leveys (cm)3.56
HS-koodi3926909987
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ZING 6064 Seinäkytkin Lukitus punainen 3/8 tuuman halkaisija
€13.41 / yksikkö