Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ZING 6063 Lukitusaseman täytetyt sähköiset 3 lukkoa AH6LAN 36D368

ZING 6063 Lukitusasema täynnä sähköisiä 3 lukkoa

Varastossa
Tuote: AH6LAN Malli: 6063Ristiviite: 36D368

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€231.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukitusasema
SulkemistyyppiAvaa etuosa
VäriKeltainen
Syvyys5.5 "
Korkeus10 "
Mukana lukon rungon materiaaliTeräs
KieliEnglanti
LukitusohjelmaSähköinen lukitus
MateriaaliRuostumaton teräs
Maks. Riippulukoiden lukumäärä4
Komponenttien lukumäärä17
Mukana olevien riippulukoiden määrä3
Taskut2
Leveys8"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.7464
Laivan korkeus (cm)16.26
Laivan pituus (cm)29.46
Laivan leveys (cm)23.11
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kannettava: Ei
    • Täytetty / täyttämätön: Täytetty
    • Seinäasennus: Kyllä
    • Lukituksen näkyvyys: Vain lauta
    • Avain: Erilainen

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysSulkemistyyppiSyvyysKorkeusMateriaaliMaks. Riippulukoiden lukumääräKomponenttien lukumääräTaskutHinta
ZING 7113 lukitusasema täynnä 3 riippulukkoa AA4BTK 12E749 711311.5 "-2.5 "11.5 "Polyesteri611-€222.60
ZING 7114 lukitusasema täynnä 8 riippulukkoa AA4BTL 12E750 711415 "-2.5 "15 "Polyesteri1630-€420.42
ZING 7115 lukitusasema täynnä 12 riippulukkoa AA4BTM 12E751 711515 "-2.5 "23.5 "Polyesteri2434-€637.77
ZING 7116 lukitusasema täynnä 28 riippulukkoa AA4BTN 12E752 711623.5 "-2.5 "23.5 "Polyesteri5652-€1,084.45
ZING 2722 Lukitusasema, täytetty sähkö | AH2GWN 28AV74 272215 "Suljettu4.5 "18 "Kierrätettyä ruostumatonta terästä12383€668.43
ZING 2726 Lukitusasema, täytetty sähkö | AH2GWQ 28AV78 272611.5 "Avaa etuosa2.5 "11.5 "Kierrätetty PETG611-€344.22
ZING 2727 Lukitusasema, täytetty sähkö | AH2GWR 28AV79 272715 "Avaa etuosa2.5 "15 "Kierrätetty PETG1630-€596.03

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ZING 6063 Lukitusasema täynnä sähköisiä 3 lukkoa
€231.71 / yksikkö