Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ZING 6061R -ryhmän lukituslaatikko ruostumatonta terästä punainen | AG3NAU 33NR96

ZING 6061R Group Lockout Box ruostumaton teräs punainen

Varastossa
Tuote: AG3NAU Malli: 6061RRistiviite: 33NR96

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€148.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRyhmän lukituslaatikko
Laatikon materiaaliRuostumaton teräs
Väripunainen
Syvyys3.5 "
OvityyppiMetalli
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusUL-ympäristövahinkojen validointi
Korkeus6"
Maks. Riippulukoiden lukumäärä13
Leveys9"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.18
Laivan korkeus (cm)11.94
Laivan pituus (cm)26.16
Laivan leveys (cm)18.8
HS-koodi9403100040

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Avainkoukkujen määrä (0)
    • Seinäasennus (ei)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ZING 6061R Group Lockout Box ruostumaton teräs punainen
€148.33 / yksikkö