Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DISCO 1390PK Blind Rivet, Dome, Black, Nylon, 1/4 Inch Rivet Dia., 25Pk | AD3PFZ 40K798

DISCO 1390PK Blind Rivet, kupoli, musta, nailon, 1/4 tuuman niitti halk., 25 pk

Varastossa
Tuote: AD3PFZ Malli: 1390PKRistiviite: 40K798

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€11.50 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNiitti
Grip-alue5/32 "- 13/32"
Pää Dia.1 / 2 "
Pään korkeus3mm
Head TypeKupoli
Reiän koko1 / 4 "
Karan materiaaliNylon
Niitti Dia.1 / 4 "
Niitin pituus1.125 "
NiittimateriaaliMusta nailonia
Niitin tyyppiSokea niitti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi3926909987
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DISCO 1390PK Blind Rivet, kupoli, musta, nailon, 1/4 tuuman niitti halk., 25 pk
€11.50 /pakkaus