Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ZING 6046 GHS-SDS -aseman metallikaappi | AH6LAQ 36D378

ZING 6046 GHS-SDS Procedure Station -metallikaappi

Varastossa
Tuote: AH6LAQ Malli: 6046Ristiviite: 36D378

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€163.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKTT-menettelykaappi
TaustaväriPunainen, valkoinen
Korkeus12 "
HaltijatyyppiKaappi
KieliEnglanti
Selitteen väriValkoinen
MateriaaliKierrätettyä ruostumatonta terästä
AsennustyyppiSeinä
Leveys14 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.7225
Laivan korkeus (cm)10.92
Laivan pituus (cm)41.66
Laivan leveys (cm)32
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kannettava: Ei

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ZING 6046 GHS-SDS Procedure Station -metallikaappi
€163.43 / yksikkö