Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ WWG-CLPUZ-019 Clevis Pin Universal 0.375 X 2 1/2 tuumaa, 10PK | AA8ZPL 1BAU9

APPROVED VENDOR WWG-CLPUZ-019 Clevis Pin Universal 0.375 X 2 1/2 tuumaa, 10PK

Varastossa
Tuote: AA8ZPL Malli: WWG-CLPUZ-019Ristiviite: 1BAU9

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€19.49 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräClevis Pin
Suorittaa loppuunsinkki
Pituus2.5 "
MateriaaliTeräs
Kokonaispituus2.5 "
Pin Dia.3 / 8 "
TyyppiYleismaailmallinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.32
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)8.13
HS-koodi7318290000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR WWG-CLPUZ-019 Clevis Pin Universal 0.375 X 2 1/2 tuumaa, 10PK
€19.49 /pakkaus