Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

6032 tuuman ZING 3 GHS SDS-sideaine | AH6LAW 36D424

ZING 6032 GHS SDS Binder 3 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH6LAW Malli: 6032Ristiviite: 36D424

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€49.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKäyttöturvallisuustiedotteen käyttöturvallisuustiedotteiden sideaine
TaustaväriPunainen, valkoinen
Syvyys3"
Korkeus12 "
KieliEnglanti
Selitteen väripunainen
MateriaaliKierrätettyä polyeteeniä
Ring Koko3"
Leveys12.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5897
Laivan korkeus (cm)10.67
Laivan pituus (cm)31.24
Laivan leveys (cm)33.27
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKieliRing KokoLeveysHinta
ZING 6030 GHS SDS-sideaine 1-1 / 2 tuumaa | AH6LAV 36D422 60301.5 "Englanti1.5 "10.75 "€40.81
ZING 6034 GHS SDS Binder 2-1 / 2 tuumaa kaksikielinen | AH6LAX 36D426 60342.5 "Englanti, Espanja2.5 "11.75 "€44.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ZING 6032 GHS SDS Binder 3 tuumaa
€49.84 / yksikkö