Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ZING 6030 GHS SDS-sideaine 1-1 / 2 tuumaa | AH6LAV 36D422

ZING 6030 GHS SDS sideaine 1-1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH6LAV Malli: 6030Ristiviite: 36D422

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€40.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKäyttöturvallisuustiedotteen käyttöturvallisuustiedotteiden sideaine
TaustaväriPunainen, valkoinen
Syvyys1.5 "
Korkeus12 "
KieliEnglanti
Selitteen väripunainen
MateriaaliKierrätettyä polyeteeniä
Ring Koko1.5 "
Leveys10.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3402
Laivan korkeus (cm)5.33
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)28.19
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKieliRing KokoLeveysHinta
6032 tuuman ZING 3 GHS SDS-sideaine | AH6LAW 36D424 60323"Englanti3"12.5 "€49.84
ZING 6034 GHS SDS Binder 2-1 / 2 tuumaa kaksikielinen | AH6LAX 36D426 60342.5 "Englanti, Espanja2.5 "11.75 "€44.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ZING 6030 GHS SDS sideaine 1-1/2 tuumaa
€40.81 / yksikkö