Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ZING 2719 Tasoitusikkunan tarrat 6H x 6W PK2 | AH2GVW 28AV22

ZING 2719 Tasoitusikkunan tarrat 6H x 6W PK2

Varastossa
Tuote: AH2GVW Malli: 2719Ristiviite: 28AV22

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€19.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTasoitusikkunan tarrat
tarttuvaKyllä
Taustavärisininen
YlätunnisteEi otsikkoa
Korkeus6"
KieliEnglanti
Selitteen väriValkoinen
Legend tyyliTeksti ja symboli
MateriaaliPolystyreeni
ShapeSuorakulmio
Leveys6"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)0.38
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)15.24
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLegend tyyliHinta
ZING 2713 Tasoitusikkunan tarrat 6H x 6W PK2 | AH2GVP 28AV16 2713Symboli€19.99
ZING 2715 Tasoitusikkunan tarrat 6H x 6W PK2 | AH2GVR 28AV18 2715Teksti ja symboli€19.99
ZING 2717 Tasoitusikkunan tarrat 6H x 6W PK2 | AH2GVU 28AV20 2717Teksti ja symboli€19.99
ZING 2721 Tasoitusikkunan tarrat 6H x 6W PK2 | AH2GVY 28AV24 2721Symboli€80.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ZING 2719 Tasoitusikkunan tarrat 6H x 6W PK2
€19.99 / yksikkö