Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ZING 2670 Tag Center Unfilled 15 inch Height | AH6LAY 36D428

ZING 2670 Tag Center täyttämätön 15 tuuman korkeus

Varastossa
Tuote: AH6LAY Malli: 2670Ristiviite: 36D428

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€109.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTag Center
SulkemistyyppiAvaa etuosa
VäriVihreä
Syvyys2.5 "
Korkeus15 "
KieliEnglanti
LukitusohjelmaYleinen lukitus / merkintä
MateriaaliMuovi
Komponenttien lukumäärä0
Mukana olevien riippulukoiden määrä0
Taskut0
Leveys15 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.5422
Laivan korkeus (cm)9.4
Laivan pituus (cm)40.89
Laivan leveys (cm)41.4
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kannettava: Ei
    • Koukkujen määrä: 8
    • Täytetty / täyttämätön: täyttämätön
    • Seinäasennus: Kyllä
    • Lukituksen näkyvyys: Vain lauta

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ZING 2670 Tag Center täyttämätön 15 tuuman korkeus
€109.00 / yksikkö