Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ZICO SQCH-44-H kiinnityspidike 12 tuuman korkeutta alumiinia | AG6WQR 49H694

ZICO SQCH-44-H Kiilan pidike 12 tuuman korkeus alumiinia

Varastossa
Tuote: AG6WQR Malli: SQCH-44-HRistiviite: 49H694

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€189.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiinnityspidike
VäriHarmaa
Syvyys21 "
Korkeus12 "
MateriaaliAlumiini
Leveys10.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.12
Laivan korkeus (cm)16.26
Laivan pituus (cm)40.13
Laivan leveys (cm)33.78
HS-koodi7616995060

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ZICO SQCH-44-H Kiilan pidike 12 tuuman korkeus alumiinia
€189.55 / yksikkö