ZEP 911901 Absorbent Sock, 6 Inch x 36 in, 1 Gallon/pk/1 Gallon/sock | CV4GXL 54ZM60

ZEP 911901 Absorbent Sock, 6 Inch x 36 in, 1 Gallon/pk/1 Gallon/sock

Varastossa
Tuote: CV4GXL Malli: 911901Ristiviite: 54ZM60

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€172.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräImukykyinen sukka

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.65
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ZEP 911901 Absorbent Sock, 6 Inch x 36 in, 1 Gallon/pk/1 Gallon/sock
€172.86 / yksikkö