Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

YSI TRULINE NITRATE ELECTRODE RM ISE Electrode Nitrate Epoxy BNC

Varastossa
Tuote: AH8KRJ Malli: TRULINE NITRATE ELECTRODE RMRistiviite: 38VL08

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€507.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräISE-elektrodi
VahvistinEi
Rungon materiaaliEpoksi
Kaapelin pituus3ft.
liitinBNC
LiittymäKaksinkertainen
Pituus7"
Max. Paineympäröivä
Mittausalue0.4 - 62,000 mg / l
varastointiaika12 kuukausi
Temp. SensoriEi
Testataan parametriNitraatti
Kärjen muotoStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)7.62
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliTestataan parametriHinta
YSI TRULINE AMMONIA ELECTRODE KIT ISE Elektrodiammoniakkikaasun tunnistin AH8KQP 38VK89 TRULINE AMMONIA-SÄHKÖSARJAKaasun tunnistusAmmoniakki€1,213.88
YSI TRULINE AMMONIUM ELECTRODE KIT ISE Elektrodi Ammonium PVC -kalvo | AH8KQQ 38VK90 TRULINE AMMONIUM-SÄHKÖSARJAPVC-kalvoammonium€1,485.03
YSI TRULINE BROMIDE ELECTRODE KIT ISE Elektrodibromidiepoksi | AH8KQR 38VK91 TRULINE BROMIDISÄHKÖSARJAEpoksiBromidi€1,658.19
YSI TRULINE CADMIUM ELECTRODE KIT ISE Elektrodi Kadmiumepoksi | AH8KQT 38VK92 TRULINE CADMIUM-ELEKTRODIITTISARJAEpoksiKadmium€1,756.98
YSI TRULINE CALCIUM ELECTRODE KIT ISE Elektrodi Kalsiumepoksi | AH8KQU 38VK93 TRULINE-KALSIUMSÄHKÖSARJAEpoksiKalsium€1,644.25
YSI TRULINE CHLORIDE ELECTRODE KIT ISE Elektrodikloridiepoksi | AH8KQV 38VK94 TRULINE KLORIDIELektrodisarjaEpoksiKloridi€1,466.35
YSI TRULINE COPPER ELECTRODE KIT ISE -elektrodikupariepoksi | AH8KQW 38VK95 TRULINE KUPARISÄHKÖSARJAEpoksiKupari€1,755.31

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

YSI TRULINE NITRATE ELECTRODE RM ISE Electrode Nitrate Epoxy BNC
€507.36 / yksikkö