Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

YSI ODO-1 -kaapeli Odo-mittapää 1 -mittarilla | AD9UJJ 4UYT2

YSI ODO-1 kaapeli Odo Probe 1 metrillä

Varastossa
Tuote: AD9UJJ Malli: ODO-1Ristiviite: 4UYT2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,441.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaapeli ODO-anturilla, 1 metri
AlaluokkaLuotaimet

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5175
Laivan korkeus (cm)8.38
Laivan pituus (cm)31.24
Laivan leveys (cm)16
HS-koodi9027904500
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
YSI ODO-4 -kaapeli Odo-anturin 4-mittarilla | AD9UJK 4UYT3 ODO-4Kaapeli ODO-anturilla, 4 metri€1,481.93
YSI ODO-10 -kaapeli Odo-anturin 10-mittarilla | AD9UJL 4UYT4 ODO-10Kaapeli ODO-anturilla, 10 metri€1,652.77
YSI ODO-20 -kaapeli Odo-mittapään 20-mittarilla | AD9UJM 4UYT5 ODO-20Kaapeli ODO-anturilla, 20 metri€1,767.35
YSI ODO-30 -kaapeli Odo-mittapään 30-mittarilla | AD9UJN 4UYT6 ODO-30Kaapeli ODO-anturilla, 30 metri€1,874.92
YSI ODO-50 -kaapeli Odo Probe 50 -metrillä | AD9UJQ 4UYT8 ODO-50Kaapeli ODO-anturilla, 50 metri€2,086.51
YSI ODO-100 -kaapeli Odo Probe 100 -metrillä | AD9UJT 4UYU1 ODO-100Kaapeli ODO-anturilla, 100 metri€2,625.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

YSI ODO-1 kaapeli Odo Probe 1 metrillä
€1,441.15 / yksikkö