Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

YSI 100-4 vedenpitävä pH / lämpötila-anturi 4-mittari | AD9ULG 4UYZ3

YSI 100-4 vedenpitävä pH/lämpötila-anturi 4 metriä

Varastossa
Tuote: AD9ULG Malli: 100-4Ristiviite: 4UYZ3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€258.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVedenpitävä pH / lämpötila-anturi, 4 metri
AlaluokkaLuotaimet

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4005
Laivan korkeus (cm)9.14
Laivan pituus (cm)27.43
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi9025198040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
YSI 100-1 Vedenpitävä Ph / lämpötila-anturi 1 mittari | AD9ULF 4UYZ2 100-1Vedenpitävä pH / lämpötila-anturi, 1 metri€233.03

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

YSI 100-4 vedenpitävä pH/lämpötila-anturi 4 metriä
€258.65 / yksikkö