Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

Nuoret rinnat. STAMP WORKS 31069RD Kirjain- ja numerosarja 1/8 tuuman H-teräs | AA8JFU 18G265

YOUNG BROS. STAMP WORKS 31069RD kirjain- ja numerosarja 1/8 tuuman H terästä

Varastossa
Tuote: AA8JFU Malli: 31069RDRistiviite: 18G265

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2,917.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDot Design -käsimerkki
Kotelon materiaaliMuovi
Merkin korkeus1 / 8 "
Kovuus50 Rockwell C -asteikolla
Näyttökirjeiden tyyppigotiikka
MateriaaliTeräs
Varren pituus7 / 8 "
Varren koko neliö1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.1475
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)14.22
Laivan leveys (cm)14.73
HS-koodi8481302090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKotelon materiaaliMerkin korkeusVarren pituusHinta
Nuoret rinnat. STAMP WORKS 51069RD Kirjain- ja numerosarja 3/16 tuuman H-terästä AA8JFV 18G266 51069RDPuu3 / 16 "3 / 4 "€3,541.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

YOUNG BROS. STAMP WORKS 31069RD kirjain- ja numerosarja 1/8 tuuman H terästä
€2,917.48 / yksikkö