Nuoret rinnat. STAMP WORKS 09365 Kirjain- ja numerosarja 1/2 tuuman H-terästä AA8JJV 18G348

YOUNG BROS. STAMP WORKS 09365 Kirjain- ja numerosarja 1/2 tuuman H terästä

Varastossa
Tuote: AA8JJV Malli: 09365Ristiviite: 18G348

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€985.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPyöreän kasvon leima
Kotelon materiaaliPuu
Merkin korkeus1 / 2 "
Kovuus50 Rockwell C -asteikolla
Näyttökirjeiden tyyppigotiikka
MateriaaliTeräs
Varren pituus3.75 "
Varren koko neliö3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.44
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)46.23
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi9611000000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKotelon materiaaliMerkin korkeusVarren pituusHinta
Nuoret rinnat. STAMP WORKS 31069RF Kirjain- ja numerosarja 1/8 tuuman H-teräs | AA8JFR 18G263 31069RFMuovi1 / 8 "7 / 8 "€2,748.35
Nuoret rinnat. STAMP WORKS 51069RF Kirjain- ja numerosarja 3/16 tuuman H-terästä AA8JFT 18G264 51069RFPuu3 / 16 "3 / 4 "€3,141.59
Nuoret rinnat. STAMP WORKS 05275 Letter Set 3/16 tuuman H teräs | AA8JJQ 18G344 05275Puu3 / 16 "2.75 "€264.90
NUORET RINNAT. POSTIMERET 05095 Numerosarja 3/16 tuuman H-terästä AA8JJR 18G345 05095Puu3 / 16 "2.75 "€92.39
Nuoret rinnat. STAMP WORKS 05365 Kirjain- ja numerosarja 3/16 tuuman H-terästä AA8JJT 18G346 05365Puu3 / 16 "2.75 "€361.76
Nuoret rinnat. STAMP WORKS 08365 Kirjain- ja numerosarja 3/8 tuuman H-terästä AA8JJU 18G347 08365Puu3 / 8 "3.125 "€686.65
NUORET VELJET. STAMP WORKS 03275 Kirjejoukko, teräs, koko 1/8 "| AJ6NGJ 03275Puu1 / 8 "2.5 "€142.23
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

YOUNG BROS. STAMP WORKS 09365 Kirjain- ja numerosarja 1/2 tuuman H terästä
€985.60 / yksikkö