Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

Nuoret rinnat. STAMP WORKS 05365 Kirjain- ja numerosarja 3/16 tuuman H-terästä AA8JJT 18G346

YOUNG BROS. STAMP WORKS 05365 Kirjain- ja numerosarja 3/16 tuuman H terästä

Varastossa
Tuote: AA8JJT Malli: 05365Ristiviite: 18G346

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€361.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPyöreän kasvon leima
Kotelon materiaaliPuu
Merkin korkeus3 / 16 "
Kovuus50 Rockwell C -asteikolla
Näyttökirjeiden tyyppigotiikka
MateriaaliTeräs
Varren pituus2.75 "
Varren koko neliö3 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.9125
Laivan korkeus (cm)7.87
Laivan pituus (cm)20.83
Laivan leveys (cm)5.33
HS-koodi9611000000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKotelon materiaaliMerkin korkeusVarren pituusHinta
Nuoret rinnat. STAMP WORKS 31069RF Kirjain- ja numerosarja 1/8 tuuman H-teräs | AA8JFR 18G263 31069RFMuovi1 / 8 "7 / 8 "€2,748.35
Nuoret rinnat. STAMP WORKS 51069RF Kirjain- ja numerosarja 3/16 tuuman H-terästä AA8JFT 18G264 51069RFPuu3 / 16 "3 / 4 "€3,141.59
Nuoret rinnat. STAMP WORKS 05275 Letter Set 3/16 tuuman H teräs | AA8JJQ 18G344 05275Puu3 / 16 "2.75 "€264.90
NUORET RINNAT. POSTIMERET 05095 Numerosarja 3/16 tuuman H-terästä AA8JJR 18G345 05095Puu3 / 16 "2.75 "€92.39
Nuoret rinnat. STAMP WORKS 08365 Kirjain- ja numerosarja 3/8 tuuman H-terästä AA8JJU 18G347 08365Puu3 / 8 "3.125 "€686.65
Nuoret rinnat. STAMP WORKS 09365 Kirjain- ja numerosarja 1/2 tuuman H-terästä AA8JJV 18G348 09365Puu1 / 2 "3.75 "€985.60
NUORET VELJET. STAMP WORKS 03275 Kirjejoukko, teräs, koko 1/8 "| AJ6NGJ 03275Puu1 / 8 "2.5 "€142.23
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

YOUNG BROS. STAMP WORKS 05365 Kirjain- ja numerosarja 3/16 tuuman H terästä
€361.76 / yksikkö