Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

Nuoret rinnat. STAMP WORKS 03364 Kirjain- ja numerosarja 1/8 tuuman H-teräs | AA8JFE 18G252

YOUNG BROS. STAMP WORKS 03364 Kirjain- ja numerosarja 1/8 tuuman H terästä

Varastossa
Tuote: AA8JFE Malli: 03364Ristiviite: 18G252

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€288.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKäänteinen käden leima
Kotelon materiaaliPuu
Merkin korkeus1 / 8 "
Kovuus50 Rockwell C -asteikolla
Näyttökirjeiden tyyppigotiikka
MateriaaliTeräs
Varren pituus2.5 "
Varren koko neliö5 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.3725
Laivan korkeus (cm)7.37
Laivan pituus (cm)20.83
Laivan leveys (cm)5.33
HS-koodi9611000000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMerkin korkeusVarren pituusHinta
Nuoret rinnat. STAMP WORKS 01274 Letter Set 1/16 tuuman H teräs | AA8JEH 18G232 012741 / 16 "2.375 "€217.69
Nuoret rinnat. STAMP WORKS 02274 Letter Set 3/32 tuuman H teräs | AA8JEJ 18G233 022743 / 32 "2.5 "€205.71
Nuoret rinnat. STAMP WORKS 03274 Letter Set 1/8 tuuman H teräs | AA8JEK 18G234 032741 / 8 "2.5 "€205.71
Nuoret rinnat. STAMP WORKS 04274 Letter Set 5/32 tuuman H teräs | AA8JEL 18G235 042745 / 32 "2.75 "€236.80
Nuoret rinnat. STAMP WORKS 05274 Letter Set 3/16 tuuman H teräs | AA8JEM 18G236 052743 / 16 "2.75 "€238.42
Nuoret rinnat. STAMP WORKS 06274 Letter Set 1/4 tuuman H teräs | AA8JEN 18G237 062741 / 4 "3"€302.24
Nuoret rinnat. STAMP WORKS 07274 Letter Set 5/16 tuuman H teräs | AA8JEP 18G238 072745 / 16 "3"€415.87

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

YOUNG BROS. STAMP WORKS 03364 Kirjain- ja numerosarja 1/8 tuuman H terästä
€288.70 / yksikkö