Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NUORI BROS. LEIMATYÖKSET 03362 Kirjain- ja numerosarja 1/8 tuuman H teräs | AA8JEB 18G226

YOUNG BROS. STAMP WORKS 03362 Kirjain- ja numerosarja 1/8 tuuman H terästä

Varastossa
Tuote: AA8JEB Malli: 03362Ristiviite: 18G226

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€191.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKäsileikattu leima
Kotelon materiaaliPuu
Merkin korkeus1 / 8 "
Kovuus50 Rockwell C -asteikolla
Näyttökirjeiden tyyppigotiikka
MateriaaliTeräs
Varren pituus2.375 "
Varren koko neliö1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9675
Laivan korkeus (cm)7.37
Laivan pituus (cm)19.56
Laivan leveys (cm)5.33
HS-koodi9611000000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMerkin korkeusVarren pituusHinta
NUORET RINNAT. STAMP WORKS 01272 Letter Set 1/16 tuuman H teräs | AA8JDG 18G208 012721 / 16 "2.375 "€146.96
Nuoret rinnat. STAMP WORKS 02272 Letter Set 3/32 tuuman H teräs | AA8JDH 18G209 022723 / 32 "2.375 "€151.67
Nuoret rinnat. STAMP WORKS 03272 Letter Set 1/8 tuuman H teräs | AA8JDJ 18G210 032721 / 8 "2.375 "€148.80
Nuoret rinnat. STAMP WORKS 05272 Letter Set 3/16 tuuman H teräs | AA8JDK 18G211 052723 / 16 "2.437 "€200.46
Nuoret rinnat. STAMP WORKS 06272 Letter Set 1/4 tuuman H teräs | AA8JDL 18G212 062721 / 4 "2.625 "€226.43
Nuoret rinnat. STAMP WORKS 07272 Letter Set 5/16 tuuman H teräs | AA8JDM 18G213 072725 / 16 "2.875 "€291.53
Nuoret rinnat. STAMP WORKS 08272 Letter Set 3/8 tuuman H teräs | AA8JDN 18G214 082723 / 8 "2.875 "€307.83

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

YOUNG BROS. STAMP WORKS 03362 Kirjain- ja numerosarja 1/8 tuuman H terästä
€191.05 / yksikkö