Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NUORI BROS. LEIMATYÖKSET 03271 D Käsileimasin, D, 1/8 tuuman merkin korkeus, 2 3/8 tuuman varren pituus, teräs, gootti | CV4GJU 49VX48

YOUNG BROS. STAMP WORKS 03271 D käsileima, D, 1/8 tuuman merkin korkeus, 2 3/8 tuuman varren pituus, teräs, gootti

Varastossa
Tuote: CV4GJU Malli: 03271 DRistiviite: 49VX48

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€17.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKäden leima

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKotelon materiaaliMerkin korkeuseräVarren pituusHinta
Nuoret rinnat. STAMP WORKS 11129 Kirjain- ja numerosarja 1/16 tuuman H-teräs | AA8JFN 18G260 11129Muovi1 / 16 "Sharp Face -leimasin7 / 8 "€1,282.56
Nuoret rinnat. POSTIMERET 21129 Kirjain- ja numerosarja 3/32 tuuman H-terästä AA8JFP 18G261 21129Muovi3 / 32 "Sharp Face -leimasin7 / 8 "€1,294.86
Nuoret rinnat. STAMP WORKS 81069 Kirjain- ja numerosarja 3/8 tuuman H-terästä AA8JFQ 18G262 81069Puu3 / 8 "Sharp Face -leimasin1"€2,847.90
NUORI BROS. LEIMATYÖKSET 06091 0 Käsileimasin, 0, 1/4 tuuman merkin korkeus, 2 5/8 tuuman varren pituus, teräs, gootti | CV4GGF 49VY08 06091 0--Käden leima-€18.49
NUORI BROS. LEIMATEOT 03093 0 Käsileimasin, 0, 1/8 tuuman merkin korkeus, 2 1/2 tuuman varren pituus, teräs, gootti | CV4GGG 49VY44 03093 0--Käden leima-€17.17
NUORI BROS. LEIMATYÖKSET 03091 0 Käsileima, 0, 1/8 tuuman merkin korkeus, 2 3/8 tuuman varren pituus, teräs, gootti | CV4GGH 49VX71 03091 0--Käden leima-€17.46
NUORI BROS. LEIMATOIMIA 06271 N Käsileimasin, 1/4 tuuman merkin korkeus, 2 5/8 tuuman varren pituus, teräs, gootti | CV4GGJ 49VX94 06271 N--Käden leima-€18.30

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

YOUNG BROS. STAMP WORKS 03271 D käsileima, D, 1/8 tuuman merkin korkeus, 2 3/8 tuuman varren pituus, teräs, gootti
€17.46 / yksikkö