Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

YORK S1-025-29115-002 Lämmityselementti, 10kW | CV4FCY 208V45

YORK S1-025-29115-002 Lämmityselementti, 10 kW

Varastossa
Tuote: CV4FCY Malli: S1-025-29115-002Ristiviite: 208V45

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€395.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräElementti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.125
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
YORK S1-025-41240-000 Lämmityselementti, 10.4 kW, Sähkö | CV4FCX 208V47 S1-025-41240-000Elementti€456.70
YORK S1-2NH04501006 Lämmityselementti, 10kW, Sähkö | CV4FCZ 208V53 S1-2NH04501006Elementti€812.71
YORK S1-4HK16501006 Lämmityselementti, 10kW, Sähkökatkaisijalla, AHP48D3XH21A | CV4FDA 208V54 S1-4HK16501006Elementti€527.13
YORK S1-4HK165N1506 Lämmityselementti, 15kW | CV4FDB 208V55 S1-4HK165N1506Elementti€778.81
YORK S1-6HK16501506 Lämmityselementti, 15kW katkaisijalla | CV4FDC 208V59 S1-6HK16501506Elementti€592.36
YORK S1-025-33328-000 Lämmityselementti, 15 kW, S1-2HK16501506 | CV4FDD 208V58 S1-025-33328-000Elementti€1,121.53
YORK S1-2HK06502946 Lämmityselementti, 460V, Ei katkaisijaa | CV4FDE 208V64 S1-2HK06502946Elementti€876.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

YORK S1-025-29115-002 Lämmityselementti, 10 kW
€395.77 / yksikkö