YORK S1-024-35316-000 Moottori, 1/3 hv, 208/230 V, 1075 rpm, 48 runko | CR4HGH 208x62

YORK S1-024-35316-000 Moottori, 1/3 hv, 208/230 V, 1075 rpm, 48 runko

Varastossa
Tuote: CR4HGH Malli: S1-024-35316-000Ristiviite: 208X62

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€884.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erämoottori

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.3
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
YORK S1-025-38231-000 Moottori | CP3PUZ 798LD4 S1-025-38231-000moottori€1,971.90
YORK S1-024-27622-000 Moottori 5.12Bc, 3/4 Hp, 230V, 1100 rpm | CR4HFE 208Y25 S1-024-27622-000moottori€606.68
YORK S1-024-40899-000 Moottorin lauhdutinmoottori | CR4HFF 781G17 S1-024-40899-000moottori€378.87
YORK S1-6007532 Moottorin lauhdutinmoottori, 460V, 1-vaihe, 1/3Hp, 850 Rpm, Ccw | CR4HFG 781G15 S1-6007532moottori€955.97
YORK S1-024-40877-000 Moottorin lauhdutusyksikkö | CR4HFH 786ZK2 S1-024-40877-000moottori€294.60
YORK S1-324-36080-305 moottorimoduuli, 3/4 hv, ohjelmoitu | CR4HFJ 208Y51 S1-324-36080-305Moduulit€1,578.77
YORK S1-025-26387-017 Moottorin johdinsarja, 138 tuumaa | CR4HFK 208Y69 S1-025-26387-017Johdinvaljaat€82.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

YORK S1-024-35316-000 Moottori, 1/3 hv, 208/230 V, 1075 rpm, 48 runko
€884.49 / yksikkö