Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

YMW TAPS TSU16X5NEB5 spiraalihuilun hanatulppa 1-8 kirkas 3 huilu

Varastossa
Tuote: AH8PXH Malli: TSU16X5NEB5Ristiviite: 38XA30

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€128.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNapauttaa
Mitan tyyppiTuuma
Suorittaa loppuunKirkas
LuettelonumeroStandardi
MateriaaliHigh Speed ​​Steel
Huilun lukumäärä3
Palojen lukumäärä1
Kokonaispituus6 5 / 16 "
Varsi Dia.0.8 "
Napauta TyyliKierrehuilu
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus1.5 "
Kierteen koko1-8
KiertyyppiUNC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.297
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)15.52
Laivan leveys (cm)2.64
AlkuperämaaJP

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Napauta Ryhmittely: Napauta
    • Kallistuksen halkaisijan raja: H5

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

YMW TAPS TSU16X5NEB5 spiraalihuilun hanatulppa 1-8 kirkas 3 huilu
€128.61 / yksikkö