Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR U12450.025.0001 Hex Lockout Grade 8 1/4 -20, 100PK | AC9KWG 3HDR5

APPROVED VENDOR U12450.025.0001 Hex Lockout Grade 8 1/4 -20, 100PK

Varastossa
Tuote: AC9KWG Malli: U12450.025.0001Ristiviite: 3HDR5

Hanki se saattaa 7, tiistai
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
€10.22 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHex lukkomutteri
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen koko1 / 4 "-20
Suorittaa loppuunKeltainen sinkki
Luokka8
Korkeus5 / 16 "
MateriaaliTeräs
MutteriNailonistukka
Rockwellin kovuusHRC24 - C32
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiUNC
TyyppiNylon-insertillä
Leveys7 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4068
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)16.99
Laivan leveys (cm)16.99
HS-koodi7318160085
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U12450.025.0001 Hex Lockout Grade 8 1/4 -20, 100PK
€10.22 /pakkaus