Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

YG-1 TOOL COMPANY T2705C Spiraalihuiluhana Modifioitu pohja 3/4 tuumaa x 10 TiCN | AG3QXB 33TU45

YG-1 TOOL COMPANY T2705C Spiraalihuiluhana, muokattu pohja, 3/4 tuumaa x 10 TiCN

Varastossa
Tuote: AG3QXB Malli: T2705CRistiviite: 33TU45

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€116.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierrehuilu
Suorittaa loppuunTiCN
LuettelonumeroT2
MateriaaliNopea teräs koboltti
Huilun lukumäärä4
Kokonaispituus4.25 "
Piki10
Pikin halkaisijan rajatGH5
Varsi Dia.0.59 "
Koko3 / 4 "
Napauta TyyliMuokattu Bottoming
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus53 / 64 "
KiertyyppiUNC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)2.38
Laivan pituus (cm)11.27
Laivan leveys (cm)2.38
HS-koodi8207508000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPikithread PituusKiertyyppiHinta
YG-1 TOOL COMPANY T2725C Spiraalihuiluhana Modifioitu pohja 3/4 tuumaa x 16 TiCN | AG3QXC 33TU46 T2725C1619 / 32 "UNF€118.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

YG-1 TOOL COMPANY T2705C Spiraalihuiluhana, muokattu pohja, 3/4 tuumaa x 10 TiCN
€116.00 / yksikkö