Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

YG-1 TOOL COMPANY S08328 Exchangeable Drill Tip T15 1-7/8 Inch Insert | AH3XWM 33TR94

YG-1 TOOL COMPANY S08328 Vaihdettava poran kärki T15 1-7/8 tuuman sisäke

Varastossa
Tuote: AH3XWM Malli: S08328Ristiviite: 33TR94

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€105.03 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihdettava porakärki
pinnoitePvd tialn
LeikkaussuuntaOikea käsi
LuokkaSuper HSS (T15)
Lisää koko1.875 "
AsennustyyliRuuvikiinnike
Reunojen määrä2
TyyliLapio poraa
Työkappaleen materiaaliTerästä, valurautaa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)1.11
Laivan pituus (cm)6.19
Laivan leveys (cm)2.86
AlkuperämaaKR

Tuotevalikoimat

TuotteetMallipinnoiteLuokkaLisää kokoTyökappaleen materiaaliHinta
YG-1 TYÖKALUYRITYS S01111 vaihdettava porakärki M4 20 mm: n insertti | AH3XUZ 33TR59 S01111PVD TiNHSS (M4)20mmRuostumaton teräs, valurauta, alumiini, kupariseokset€50.10
YG-1 TOOL COMPANY S01260 Vaihdettava poran kärki M4 1-3/64 tuuman sisäke | AH3XVA 33TR60 S01260PVD TiNHSS (M4)1-3 / 64 "Ruostumaton teräs, valurauta, alumiini, kupariseokset€63.26
YG-1 TYÖKALUYRITYS S01304 vaihdettava porakärki M4 37 tuuman insertti | AH3XVB 33TR61 S01304PVD TiNHSS (M4)37 "Ruostumaton teräs, valurauta, alumiini, kupariseokset€78.89
YG-1 TYÖKALUYRITYS S01420 vaihdettava porakärki M4 2-7 / 32 tuuman terä | AH3XVC 33TR62 S01420PVD TiNHSS (M4)2-7 / 32 "Ruostumaton teräs, valurauta, alumiini, kupariseokset€93.86
YG-1 TOOL COMPANY S01524 Vaihdettava poran kärki M4 3 tuuman sisäke | AH3XVD 33TR63 S01524PVD TiNHSS (M4)3"Ruostumaton teräs, valurauta, alumiini, kupariseokset€135.33
YG-1 TOOL COMPANY S04407 Vaihdettava poran kärki M4 2 tuuman sisäke | AH3XVE 33TR64 S04407PVD Hard SlickHSS (M4)2"Ruostumaton teräs, valurauta, alumiini, kupariseokset€112.23
YG-1 TYÖKALUYRITYS S06017 vaihdettava porakärki T15 11/16 tuuman terä | AH3XVF 33TR65 S06017PVD TiNSuper HSS (T15)11 / 16 "Terästä, valurautaa€50.10

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

YG-1 TOOL COMPANY S08328 Vaihdettava poran kärki T15 1-7/8 tuuman sisäke
€105.03 / yksikkö